RITTAL - Elosztószekr TS Flex-Block lábazat takaró lemez 500x200mm SN016484 - 8200500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177692640
Sonepar cikkszám
SN016484
Gyártói cikkszám
8200500
Gyártói típuskód
TS 8200.500
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr TS Flex-Block lábazat takaró lemez 500x200mm