RITTAL - Elosztószekr TS illesztő elem 6db/cs GT23414 - 8800360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177243859
Sonepar cikkszám
GT23414
Gyártói cikkszám
8800360
Gyártói típuskód
TS 8800.360
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr TS illesztő elem 6db/cs