RITTAL - Elosztószekr TS Kábelbevezető profil hátul, 1200mm2készl./cs SN010865 - 8802125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177496385
Sonepar cikkszám
SN010865
Gyártói cikkszám
8802125
Gyártói típuskód
TS 8802.125
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr TS Kábelbevezető profil hátul, 1200mm2készl./cs