RITTAL - Elosztószekr TS lezáró takarólap, RAL7035 600X100mm GT57268 - 8801510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57268
Gyártói cikkszám
8801510
Gyártói típuskód
TS 8801.510
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr TS lezáró takarólap, RAL7035 600X100mm