RITTAL - Elosztószekr TS műa csatorna perf 40X80 20db/cs 2fm/db SN005222 - 8800751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177445451
Sonepar cikkszám
SN005222
Gyártói cikkszám
8800751
Gyártói típuskód
TS 8800.751
Magasság:
80 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
5.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
4.5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
40 mm2
TS KÁBELCSATORNA, 2000MM, 40x80MM, 20KLT