RITTAL - Elosztószekr TS profil kábelbevezetéshez 1000mm 2klt GT67041 - 8802105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177496378
Sonepar cikkszám
GT67041
Gyártói cikkszám
8802105
Gyártói típuskód
TS 8802.105
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr TS profil kábelbevezetéshez 1000mm 2klt