RITTAL - Elosztószekr TS rendszersín 1000mm külső sík 4db/cs SN005793 - 8612100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 73 mm
Mélység - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212114
Sonepar cikkszám
SN005793
Gyártói cikkszám
8612100
Gyártói típuskód
TS 8612.100
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr TS rendszersín 1000mm külső sík 4db/cs