RITTAL - Elosztószekr TS RÉSZ-SZERELŐLAP 1000 X 500 MM GT84950 - 8614050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212268
Sonepar cikkszám
GT84950
Gyártói cikkszám
8614050
Gyártói típuskód
TS 8614.050
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr TS RÉSZ-SZERELŐLAP 1000 X 500 MM