RITTAL - Elosztószekr TS tasztatura iók 600X200mm GT57270 - 8801715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177258891
Sonepar cikkszám
GT57270
Gyártói cikkszám
8801715
Gyártói típuskód
TS 8801.715
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr TS tasztatura iók 600X200mm