RITTAL - Elosztószekr üvegablak 500x400x48mm IP54 GT09111 - 2787000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Nem
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 47.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177032330
Sonepar cikkszám
GT09111
Gyártói cikkszám
2787000
Gyártói típuskód
FT 2787.000
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
47.5 mm
Védettség (IP):
IP54
FT Akrilüveg borítás, metrikus, 500x400x47,5mm