RITTAL - Elosztószekr üvegablak 522x600mm rozsdamentes IP54 G71344 - 2793560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 522 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177149656
Sonepar cikkszám
G71344
Gyártói cikkszám
2793560
Gyártói típuskód
FT 2793.560
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
522 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
38 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr üvegablak 522x600mm rozsdamentes