RITTAL - Elosztószekr üvegajtó 1800x600mm /maXsz/ TS-hez IP55 GT60710 - 8610680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60710
Gyártói cikkszám
8610680
Gyártói típuskód
TS 8610.680
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1800 mm
Védettség (IP):
IP55
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr üvegajtó 1800x600mm /maXsz/ TS-hez