Nem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr vaklap EL 19'' 4HE 3db/csom GT19080 - 1934200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr vaklap EL 19'' 4HE 3db/csom GT19080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasságegységek száma (HE) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177012745

Sonepar cikkszám

GT19080

Gyártói cikkszám

1934200

Gyártói típuskód

EL 1934.200

Szélesség:

482.6 mm

Magasság:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

alumínium

Magasságegységek száma (HE):

4

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

EL VAKLAP, 19", 4U, 3 DB/CS.