Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr válaszfal 2000x500mm VX25 SN105903 - 8609204

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr válaszfal 2000x500mm VX25 SN105903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

88 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177817784

Sonepar cikkszám

SN105903

Gyártói cikkszám

8609204

Gyártói típuskód

VX 8609.204

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

szürke

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

VX válaszfal, 2000x500mm