RITTAL - Elosztószekr válaszfal 2000x800mm VX25 SN095984 - 8609206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177817807
Sonepar cikkszám
SN095984
Gyártói cikkszám
8609206
Gyártói típuskód
VX 8609.206
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
0 mm
Szín:
szürke
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem