Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr védőajtó IP54 G70786 - 2733000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr védőajtó IP54 G70786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - alumínium

  • Szélesség - 497 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177031791

Sonepar cikkszám

G70786

Gyártói cikkszám

2733000

Gyártói típuskód

FT 2733.000

Kivitel:

egyéb

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

alumínium

Szélesség:

497 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

497 mm

Védettség (IP):

IP54

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

34 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr védőajtó