RITTAL - Elosztószekr ventillátor Eco comfort, 55m3/h, 230V IP54 SN016810 - 3238500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 200-240 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 200-240 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 148.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177664128
Sonepar cikkszám
SN016810
Gyártói cikkszám
3238500
Gyártói típuskód
SK 3238.500
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
200-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
200-240 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
148.5 mm
Magasság:
148.5 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
200-240 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
6 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
55 m3/h
Átszellőztető:
Nem
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
12
RAL-szám:
7035