Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr ventillátor NF-ÁRNY, 55m3/h, 230V IP54 GT73212 - 3238600

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr ventillátor NF-ÁRNY, 55m3/h, 230V IP54 GT73212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 148.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177652439

Sonepar cikkszám

GT73212

Gyártói cikkszám

3238600

Gyártói típuskód

SK 3238.600

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

230-230 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

148.5 mm

Magasság:

148.5 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

19 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

16 mm

Zajszint:

49 dB(A)

EMC változat:

Igen

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

55 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Védőborítással:

Nem

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ventillátor NF-ÁRNY, 55m3/h, 230V