RITTAL - Elosztószekr vezérlőegység EC szellőztetőhöz SN003665 - 3235440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Névleges áram - 0 A
Kimeneti feszültség - 0-0 V
Szín - szürke
Fázisok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177670716
Sonepar cikkszám
SN003665
Gyártói cikkszám
3235440
Gyártói típuskód
SK 3235.440
Szerelési mód:
egyéb
Névleges áram:
0 A
Kimeneti feszültség:
0-0 V
Szín:
szürke
Fázisok száma:
3
Fokozatmentes teljesítményszabályozás:
Igen
Fokozatok száma:
0
Működtetés módja:
forgógomb
Kapcsolóérintkezés:
Igen
Hőmérsékletérzékelővel:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
RAL-szám:
7035
Alapelem fedél nélkül:
Igen
Megvilágítás:
nincs
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm
SK EC fordulatszám-szabályozó , vezérlőegység EC szűrőbetétes ventilátorhoz, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz