RITTAL - Elosztószekr világítás 10LED 24VDC IP20 SN014334 - 4140810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 0 W
Névleges feszültség - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177630123
Sonepar cikkszám
SN014334
Gyártói cikkszám
4140810
Gyártói típuskód
SZ 4140.810
Fényforrás teljesítménye:
0 W
Névleges feszültség:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
230 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
alumínium
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
SZ VILÁGÍTÁS, LED Kompakt, 10 LED, 24VDC