Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr világítás 30W/230V 930mm IP20 G67777 - 4139300

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr világítás 30W/230V 930mm IP20 G67777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényforrás - fénycső

  • Csatlakozó aljzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177092365

Sonepar cikkszám

G67777

Gyártói cikkszám

4139300

Gyártói típuskód

PS 4139.300

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

fénycső

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Hosszúság:

987 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

acél

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás 30W/230V 930mm