Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr világítás 60W G47213 - 4103600

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr világítás 60W G47213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47213

Gyártói cikkszám

4103600

Gyártói típuskód

SZ 4103.600

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

izzólámpa

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Hosszúság:

580 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

alumínium

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás 60W