Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr világítás 8W 100-240VAC 455mm IP20 GT64529 - 4140010

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr világítás 8W 100-240VAC 455mm IP20 GT64529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényforrás - fénycső

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177522725

Sonepar cikkszám

GT64529

Gyártói cikkszám

4140010

Gyártói típuskód

SZ 4140.010

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

fénycső

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Hosszúság:

455 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás 8W 100-240VAC 455mm