Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr világítás 8W 24VDC IP20 GT60326 - 4140110

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr világítás 8W 24VDC IP20 GT60326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényforrás - fénycső

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177550292

Sonepar cikkszám

GT60326

Gyártói cikkszám

4140110

Gyártói típuskód

SZ 4140.110

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Névleges feszültség:

24-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

fénycső

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Hosszúság:

455 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

egyéb

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás 8W 24VDC