RITTAL - Elosztószekr világítás fénycsővel G41937 - 4107000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Csatlakozó aljzattal - Nem
Hosszúság - 500 mm
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41937
Gyártói cikkszám
4107000
Gyártói típuskód
PS 4107.000
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
500 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás fénycsővel