RITTAL - Elosztószekr világítás fénycsővel GT22116 - 4109000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Csatlakozó aljzattal - Igen
Hosszúság - 475 mm
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22116
Gyártói cikkszám
4109000
Gyártói típuskód
PS 4109.000
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Hosszúság:
475 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás fénycsővel