RITTAL - Elosztószekr világítás komfort 18W 100-240VAC GT25188 - 4139190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177320758
Sonepar cikkszám
GT25188
Gyártói cikkszám
4139190
Gyártói típuskód
PS 4139.190
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Hosszúság:
682 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
egyéb
Anyag:
egyéb
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás komfort 18W 100-240VAC