Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr világítás komfort 30W/230V GT32152 - 4139350

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr világítás komfort 30W/230V GT32152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényforrás - fénycső

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177320765

Sonepar cikkszám

GT32152

Gyártói cikkszám

4139350

Gyártói típuskód

PS 4139.350

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

fénycső

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Hosszúság:

987 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség (IP):

egyéb

Anyag:

egyéb

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás komfort 30W/230V