RITTAL - Elosztószekr világítás standard 14W ajtónyitás érz.-vel GT63611 - 4138150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 14 W
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Hosszúság - 452 mm
Fényérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177320710
Sonepar cikkszám
GT63611
Gyártói cikkszám
4138150
Gyártói típuskód
SZ 4138.150
Fényforrás teljesítménye:
14 W
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
452 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Anyag:
egyéb
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás standard 14W ajtónyitás érz.-vel