Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr világítás standard 14W IP20 G19553 - 4138140

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr világítás standard 14W IP20 G19553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényforrás - fénycső

  • Csatlakozó aljzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177092259

Sonepar cikkszám

G19553

Gyártói cikkszám

4138140

Gyártói típuskód

SZ 4138.140

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

fénycső

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Hosszúság:

452 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

acél

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás standard 14W