RITTAL - Elosztószekr világítás standard 18W + ajtókapcsoló IP20 GT55956 - 4138190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177320727
Sonepar cikkszám
GT55956
Gyártói cikkszám
4138190
Gyártói típuskód
PS 4138.190
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Hosszúság:
682 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
acél
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás standard 18W + ajtókapcsoló