Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr világítás standard 30W IP20 GT55957 - 4138350

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr világítás standard 30W IP20 GT55957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényforrás - fénycső

  • Csatlakozó aljzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177320734

Sonepar cikkszám

GT55957

Gyártói cikkszám

4138350

Gyártói típuskód

PS 4138.350

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

fénycső

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Hosszúság:

987 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

acél

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás standard 30W