RITTAL - Elosztószekr vízsugárvédő burkolat SN013316 - 3237080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 230 mm
Mélység - 40 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177651579
Sonepar cikkszám
SN013316
Gyártói cikkszám
3237080
Gyártói típuskód
SK 3237.080
Szélesség:
150 mm
Magasság:
230 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
SK VIZSUGÁRVÉDÖ BURKOLAT