RITTAL - Elosztószekr vízsugárvédő burkolat SN021376 - 3240080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 282 mm
Magasság - 390 mm
Mélység - 85 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177651920
Sonepar cikkszám
SN021376
Gyártói cikkszám
3240080
Gyártói típuskód
SK 3240.080
Szélesség:
282 mm
Magasság:
390 mm
Mélység:
85 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
SK VIZSUGÁRVÉDÖ BURKOLAT