RITTAL - Elosztószekr vízsugárvédő burkolat SN025030 - 3243080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 480 mm
Mélység - 110 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177652095
Sonepar cikkszám
SN025030
Gyártói cikkszám
3243080
Gyártói típuskód
SK 3243.080
Szélesség:
350 mm
Magasság:
480 mm
Mélység:
110 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
SK VIZSUGÁRVÉDÖ BURKOLAT