RITTAL - Elosztószekr zár G70784 - 2485000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177024779
Sonepar cikkszám
G70784
Gyártói cikkszám
2485000
Gyártói típuskód
SZ 2485.000
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
MŰANYAG ZÁRSZERKEZET 2479 KEZELŐTÁBLÁHOZ