RITTAL - Elosztószekr zár MINI PROFILFÉLHENGERES KOMFORT FOG. GT73458 - 7705120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - nyomógomb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177324510
Sonepar cikkszám
GT73458
Gyártói cikkszám
7705120
Gyártói típuskód
TS 7705.120
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
nyomógomb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
DK MINI PROFILFÉLHENGERES KOMFORT FOG.