RITTAL - Elosztószekr zár-részek TS k.hez 4db/cs GT04073 - 8800040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - cink
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177212442
Sonepar cikkszám
GT04073
Gyártói cikkszám
8800040
Gyártói típuskód
TS 8800.040
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
cink
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
TS zárrészek TS, TS IT, SE-hez