Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr zárbetét profilfélhengeres GT56981 - 2534100

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr zárbetét profilfélhengeres GT56981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - egyéb

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177462946

Sonepar cikkszám

GT56981

Gyártói cikkszám

2534100

Gyártói típuskód

SZ 2534.100

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

egyéb

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr zárbetét profilfélhengeres