Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr zárszerkezet fém fogantyús B-kivitel GT19528 - 2575000

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr zárszerkezet fém fogantyús B-kivitel GT19528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - fogantyú

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177028272

Sonepar cikkszám

GT19528

Gyártói cikkszám

2575000

Gyártói típuskód

SZ 2575.000

Fogantyú típusa:

fogantyú

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

T-FOGANTYÚ, BIZTONSÁGI ZÁRRAL