RITTAL - Elosztószekr zárszerkezet fém fogantyús B-kivitel SN185271 - 2575010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú - Igen
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185271
Gyártói cikkszám
2575010
Gyártói típuskód
SZ 2575.010
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
SZ elforduló fogantyú biztonsági hengerbetéttel, elforduló záras AX-hez