Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr zsanér 130°-os 4db/csom G49953 - 8800020

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr zsanér 130°-os 4db/csom G49953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Nem

  • Nyílásszög - 130 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - acél

  • Zsanér kívül fekvő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177212428

Sonepar cikkszám

G49953

Gyártói cikkszám

8800020

Gyártói típuskód

TS 8800.020

Zsanér belül fekvő:

Nem

Nyílásszög:

130 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

acél

Zsanér kívül fekvő:

Igen

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zsanér ; Elosztószekr zsanér 130°-os 4db/csom