Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr zsanér 180°-os 4db/csom GT85209 - 8800190

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr zsanér 180°-os 4db/csom GT85209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Nem

  • Nyílásszög - 180 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - acél

  • Zsanér kívül fekvő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177213166

Sonepar cikkszám

GT85209

Gyártói cikkszám

8800190

Gyártói típuskód

TS 8800.190

Zsanér belül fekvő:

Nem

Nyílásszög:

180 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

acél

Zsanér kívül fekvő:

Igen

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

TS 180°-os zsanér, TS, VX SE típushoz, acéllemez ajtó, RAL 7035