Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr zsanérkészlet, rész-szerelőlaphoz GT57674 - 8614100

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr zsanérkészlet, rész-szerelőlaphoz GT57674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Nem

  • Nyílásszög - 0 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - acél

  • Zsanér kívül fekvő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177300422

Sonepar cikkszám

GT57674

Gyártói cikkszám

8614100

Gyártói típuskód

TS 8614.100

Zsanér belül fekvő:

Nem

Nyílásszög:

0 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

acél

Zsanér kívül fekvő:

Igen

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zsanér ; Elosztószekr zsanérkészlet, rész-szerelőlaphoz