Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekrény 500x500x210mm /szxmaxmé/ IP66 SX038657 - 1050000

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 500 mm

  • Mélység - 210 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4028177813397

Sonepar cikkszám

SX038657

Gyártói cikkszám

1050000

Gyártói típuskód

AX 1050.000

Szélesség:

500 mm

Anyag:

acél

Magasság:

500 mm

Mélység:

210 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Igen

Zárak száma:

2

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

0 W

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

0 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

0 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

0 N

AX SZEKRÉNY, 500x500x210 mm