Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekrény 810x1221x300 IP69K SN098591 - 1316600

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 810 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 1221 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

488 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177567641

Sonepar cikkszám

SN098591

Gyártói cikkszám

1316600

Gyártói típuskód

HD 1316.600

Szélesség:

810 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

1221 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Ferde tető:

Igen

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7001

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

2

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

0 W

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

0 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

0 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

0 N

HD KOMPAKT KAPCSOLÓSZEKRÉNY, 1.4301, WHD: 810x1050(H1)x1221(H2)x300 mm