RITTAL - Elosztószekrény 810x1421x300 IP69K SN098592 - 1317600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 810 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 1421 mm
Mélység - 300 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
544 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177567658
Sonepar cikkszám
SN098592
Gyártói cikkszám
1317600
Gyártói típuskód
HD 1317.600
Szélesség:
810 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
1421 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Ferde tető:
Igen
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7001
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
2
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
13
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
0 W
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
0 N