RITTAL - Elosztószekrény ajtó bal 1110-hez SN101730 - 5050472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szín - szürke
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177708570
Sonepar cikkszám
SN101730
Gyártói cikkszám
5050472
Gyártói típuskód
AE 5050.472
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szín:
szürke
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
10 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekrény ajtó bal 1110-hez