RITTAL - Elosztószekrény ajtó jobb 1110-hez SN101733 - 5050473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 495 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177708587
Sonepar cikkszám
SN101733
Gyártói cikkszám
5050473
Gyártói típuskód
AE 5050.473
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
495 mm
Szín:
szürke
Magasság:
995 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
10 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekrény ajtó jobb 1110-hez