Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekrény AX zsanér 180°-os, 3db/csom SN129468 - 2449010

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekrény AX zsanér 180°-os, 3db/csom SN129468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Nem

  • Nyílásszög - 180 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - acél

  • Zsanér kívül fekvő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177925274

Sonepar cikkszám

SN129468

Gyártói cikkszám

2449010

Gyártói típuskód

AX 2449.010

Zsanér belül fekvő:

Nem

Nyílásszög:

180 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

acél

Zsanér kívül fekvő:

Igen

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

AX 180° ZSANÉR